Beli Double Mesh Saringan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nagata Strainer Plastic Multipurpose (Saringan)atribut:
- Color: Random Color
- DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Deskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.atribut:
- Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
- Backing Material: Kertas Tisu
- Color: White Translucent
- Tape Length (yard): 12
- SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- AS ONE Filter Cartridge Micrometer (Kartrid Saringan)Deskripsi:- Removal of turbidity, iron rust, etc- Since all products are cleaned, the purity of the filter rises quickly. (Products Corresponding to Pure Water)atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Overall Length (mm): 250
- Outer Diameter (mm): 65
- Purpose: For removal of turbidity, iron rust and others.
- SAKURA Oil Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Oli Kendaraan)atribut:
- Filter Type: Oil Filter
- Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Deskripsi:· Sistem keamanan.atribut:
- Filter Type: Fuel Filter
- monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Overall Length (mm): 250
- Outer Diameter (φmm): 63
- Applicable housing size: 10 inches
- Filter Material: PP
- Inner Diameter (Φmm): 27
- Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- Kitz Cast Iron Flange Type Y Type Strainer (10K) (40 Mesh)atribut:
- Material (plug): SUS304
- Material (screen): SUS304
- Material (Volts): SS400
- Nut Material: SS400
- Class: 10K
- Body Material: FC200
- Connection Method: Pipe flanges
- Handle Shape: Without handle
- Material (Gasket): Non-asbestos sheet gasket
- Shape: Y-shaped
- Type: strainer
- Kitz Stainless Steel Y Type Strainer 20K (UY Series)atribut:
- Material (screen): SUS304
- Material (cover bolt/nut): SUS304
- Cap Material: SCS13A/SUS304
- Class: 20K
- Body Material: SCS13A
- Connection Method: The screw-shaped
- Handle Shape: Without handle
- Shape: Y-shaped
- Type: strainer
- ARO Pump Diaphragm Air Operated Double (Pompa Diafragma)Deskripsi:Part of our Compact Series of pumps, our 1/2inch classic pumps feature big performance in a small package. With flow rates up to 13 GPM (49.2 LPM) and a wide range of material and porting configurations.
- SENSI Convex Mask 4-Ply Earloop (Masker)Deskripsi:SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
Daftar Harga Double Mesh Saringan Terbaru October 2026
| Mesh Stationary Pen Stand AJS Series (Iron Mesh) | Rp16.900 |
| NB Strainer Frying (Saringan) | Rp20.900 |
| TANICA Strainer Bravo (Saringan) | Rp149.900 |
| Nagata Strainer Plastic Multipurpose (Saringan) | Rp11.900 |
| DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan) | Rp81.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| HINO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan) | Rp44.900 |
| SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95) | Rp14.900 |
| Dunia Horeca Strainer Wire Wood Handle (Saringan) | Rp119.900 |
| AS ONE Filter Cartridge Micrometer (Kartrid Saringan) | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103149583-1.jpg)
/esP105224532-1.jpg)
/7wP104816284-1.jpg)
/3uP103769138-1.jpg)
/cuP102212462-2.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/1wP103790068-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95%20(Masker%20KN95)/jhP105659701-6.jpg)
/4fP104817159-1.jpg)
/AS%20ONE%20Filter%20Cartridge%20Micrometer%20(Kartrid%20Saringan)/2pP103477097-19.jpg)
/bmP103465418-1.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/49P103465153-1.jpg)
/monotaro%20Filter%20Cartridge%20PPS%20(Kartrid%20Penyaring)/P102233931-1.jpg)
/monotaro%20Filter%20Cartridge%20Thread-Wound%20(Kartrid%20Penyaring)/qcP102233948-2.jpg)
%20(40%20Mesh)/0qP103048026-2.jpg)
/P103047823-1.jpg)

/gnP105221599-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Convex%20Mask%204-Ply%20Earloop%20(Masker)/14P104858040-10.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)